EA947AC-3 8x40mm スクリュープラグ エスコ 50592903 EA947AC-3 8x40mm スクリュープラグ エスコ 50592903 EA947AC-3 8x40mm スクリュープラグ エスコ 50592903 EA947AC-3 8x40mm スクリュープラグ エスコ 50592903

8x40mm スクリュープラグ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50592903 品番EA947AC-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,145
販売価格(税別)
1,950
用途コンクリート、ALC、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等への器材取付けに。 エスコ品番EA947AC-3 材質ナイロン 下穴径(Φmm)8 適合ねじ4.5/6.2mm プラグ(mm)Φ8×40
注意
※ねじは木ねじ、タッピングねじを使用して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリートプラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする