omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の エリアセンサ・ライトカーテン
本体ケーブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ケーブル長(m)
0.3
種類
直列連結ケーブル延長用
注文コード
50592939
品番
F39-JGR3W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長・種類
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
形F39-JGR3W-L、形F39-JGR3W-D 各1本/1セット
種別
投光器/受光機
色
黒/灰
種類
直列連結ケーブル延長用
ケーブル長(m)
0.3
対応
-