クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
ジャンパー 54230
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
50592983
品番
54230
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
軽快な着心地なのに、確かな保温性を装備。
衿周りの黄色がアクセントの高性能ジャンパー。
胸部分に反射パイピングを施し、視認性をアップ。
冬の作業の安全性を快適性を高めます。
色
チャコールグレー
サイズ
M
機能
軽量・保温・撥水・反射素材・着脱式フード・フードストッパー付・衿ブロックフリース・前立ファスナー&マジックテープ・左右胸反射パイピング&胸ポケットマジックテープ・左袖ペン差し・左右ポケット逆玉・袖マジックテープ・
素材
表地:タスラン、裏地:トリコット起毛
混率(%)
ポリエステル100
種別
長袖ジャンパー
材質
ファスナー・ボタン:樹脂
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
66
色番
48