インテリジェントタップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種類Bluetooth通信ユニット 注文コード50593054 品番F39-SGBT
参考基準価格(税別)¥18,700 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は種類など2種類から選べます 他の種類を見る
材質PBT樹脂 質量(g)70(梱包状態) 種類Bluetooth通信ユニット 取付方式インテリジェントタップに取り付け 保護構造IP65、IP67およびIP67G(インテリジェントタップかん合時) 適合規格F3SG-SR/PG 接続方式インテリジェントタップへ接続 電源電圧(V)DC24±20% リップル(p-p)10%以下(インテリジェントタップから供給) 消費電流(mA)30以下(インテリジェントタップから供給) 通信方式Bluetooth(R) Version 3.0 使用周囲温度(℃)動作時:-30〜55(ただし氷結しないこと)、保存時:-30〜70 通信距離約10m以内 耐衝撃(誤動作)加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回) 耐振動Class 3M4(IEC TR 60721-4-3) Bluetooth- プロファイルSPP(Serial Port Profile) 耐衝撃Class 3M4(IEC TR 60721-4-3) 使用周囲湿度(%RH)動作時:35〜85(ただし結露しないこと)、保存時:35〜85 耐振動(誤動作)(Hz)5〜150、複振幅7mm、加速度1G、X、Y、Z各方向10掃引(共振周波数での遅延なし)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エリアセンサ・ライトカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする