ジャンパー 54230

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー サイズ5L 注文コード50593096 品番54230
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000
この商品は色・サイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

軽快な着心地なのに、確かな保温性を装備。
衿周りの黄色がアクセントの高性能ジャンパー。
胸部分に反射パイピングを施し、視認性をアップ。
冬の作業の安全性を快適性を高めます。

ネイビー サイズ5L 機能軽量・保温・撥水・反射素材・着脱式フード・フードストッパー付・衿ブロックフリース・前立ファスナー&マジックテープ・左右胸反射パイピング&胸ポケットマジックテープ・左袖ペン差し・左右ポケット逆玉・袖マジックテープ・ 素材表地:タスラン、裏地:トリコット起毛 混率(%)ポリエステル100 種別長袖ジャンパー 材質ファスナー・ボタン:樹脂 胸囲(cm)140 肩幅(cm)60 袖丈(cm)64 着丈(cm)72 色番11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする