ピッキングセンサ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50593140 品番F3W-D052D 1M
参考基準価格(税別)¥42,500 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
種類エリアセンサ ピッチ(mm)(光軸)25 出力PNPタイプ コード長さ(m)1 検出方式透過型 接続形式コネクタ中継タイプ ヘッド形状 検出距離(m)3 光軸数5 検出幅(mm)100 検出対象Φ35mm以上の不透明体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする