omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 光電・ファイバセンサ
ピッキングセンサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50593158
品番
F3W-MA0300P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥66,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
種類
スマートミューティングアクチュエータ本体
ピッチ(mm)
光軸:300
検出距離(m)
ロング: 0.3〜20、ショート: 0.3〜7
光軸数
20軸