ジャンパー 54232

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 50593193 品番 54232
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

裏地にアルミ蒸着メッシュキルトを採用。
魔法瓶効果による保温で体温を逃がさず暖かさをキープします。
表地には作業中の摩擦により生地が裂けるのを防ぐためリップストップを採用。
軽くて動きやすく、撥水性にも優れています。

グリーン サイズ3L 機能軽量・保温・撥水・右胸ダブルポケット・衿ブロックフリース・左胸ペン差し・胸ポケットマジックテープ・左袖ペン差し・袖マジックテープ 混率(%)ポリエステル100 素材表:リップストップ240T、裏:アルミ蒸着メッシュキルト 種別長袖ジャンパー 材質ファスナー・ボタン:金属 胸囲(cm)131 肩幅(cm)56 袖丈(cm)67 着丈(cm)76 色番80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする