スリムI/Oリレー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC200 注文コード50593219 品番G2RV-ST500 AC200
参考基準価格(税別)¥1,870 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は定格電圧など16種類から選べます 他の種類を見る
種類
スリムI/Oリレー
遮断の種類:マイクロ開路
絶縁の種類:基礎絶縁:コイル接点間、対地間
仕様●試験手順:グループ取り付け●対環境保護構造によるカテゴリ: RT 1 質量(g)約30 タイプサブタイプ:スリムリレー +低背ソケット一体型 使用温度範囲(℃)-40〜55(結露、氷結しないこと。) 保護構造IP20 定格電圧(V)AC200 接点構成1c 耐電圧4.0kV(インパルス耐電圧) レバー形式ラッチングレバーなし 保護等級IP20 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃)動作中:-40〜+55(ただし、氷結、結露のないこと。) 消費電力(VA)約1.5 接触抵抗(mΩ)100以下 動作表示LED/メカニカルインジケータ 端子構造電線接続方法: プッシュインPlus端子 消費電力(mW)- 接続端子プッシュインPlus端子 復帰電圧定格電圧に対する割合10%以上 動作電圧定格電圧に対する割合80%以下 機械的耐久性500万回以上 電気的耐久性a接点:7万回以上 b接点:5万回以上 接点材質Ag合金 定格電流(mA)6.1(50Hz)/7.3(60Hz) 最大許容電圧(V)定格電圧に対する割合110% 最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000 最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800 故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 10mA 抵抗負荷AC250V 6A、DC30V 6A(cosΦ=1) 誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)AC250V 2.5A、DC30V 2A 動作時間(ms)20以下 汚染度(使用環境)2 定格通電電流(A)6 接点機構基準形 最大開閉電流6A 復帰時間(ms)40以下 最大開閉電圧(V)AC440、DC125 耐電圧(V/min)コイルと接点間:AC4000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hz 衝撃(誤動作)(m/s2)励磁 200 、無励磁 100 衝撃(耐久)(m/s2)1000 使用周囲湿度(%RH)5〜85 振動(誤動作)10〜55〜10Hz 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm) 振動(耐久)Hz10〜55〜10 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm) 最大開閉電力(VA)1500(抵抗負荷)、500(誘導負荷) コイル定格(V)AC200V 50Hz 6.1mA AC200V 60Hz 7.3mA

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-26
用途:
狭い盤への導入で・・
建設業・工事業

届いたときにビックリかなりの薄型、お陰様で重宝しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする