omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の リレー
omron(オムロン)の リレーその他関連用品
スリムI/Oソリッドステート・リレー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格入力電圧(V)
DC12
負荷電圧(V)
AC75〜264(50/60Hz)
仕様
●MTTFd(参考値):1000年以上●過負荷電流プロファイル:1.5Ie 1.1Ue5s ON、10s OFF、10サイクル●負荷カテゴリ:LC-A
注文コード
50593368
品番
G3RV-ST500-A DC12
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
定格入力電圧・負荷電圧・仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●MTTFd(参考値):1000年以上●過負荷電流プロファイル:1.5Ie 1.1Ue
5s ON、10s OFF、10サイクル●負荷カテゴリ:LC-A
容量
400W(出力電圧:AC200V)(印加負荷)
質量(g)
約30
タイプ
サブタイプ:スリムソリッドステート・リレー+低背ソケット一体型
取付方式
DINレール取付
使用温度範囲(℃)
-30〜55(結露、氷結しないこと)
保護構造
IP20
耐電圧
4.0kV/V(定格インパルス)
定格絶縁電圧(V)
240
定格入力電圧(V)
DC12
入力電圧(V)
定格電圧に対する割合±10%
保護等級
IP20
負荷電圧(V)
AC75〜264(50/60Hz)
保存温度(℃)
-30〜100(結露、氷結しないこと)
出力の適合負荷
交流負荷用
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vにて)
使用周囲温度(℃)
保管時:-30〜100(ただし、氷結および結露しないこと)、使用時:-30〜55(ただし、氷結および結露しないこと)
定格負荷電圧(V)
AC100〜240(50/60Hz)
接続端子
プッシュインPlus端子
出力オン電圧降下
1.6V(RMS)以下
漏れ電流(mA)
5以下(AC200V、50/60Hzにて)
復帰電圧
1V以上
振動
10〜55〜10Hz、片振幅0.70mm
出力仕様
出力電圧:AC出力(トライアック)ゼロクロス機能あり
定格電流(mA)
15
動作時間(ms)
11以下
汚染度(使用環境)
2
衝撃(m/s
2
)
300
復帰時間(ms)
31以下
出力オン抵抗(Ω)
-
負荷電流(A)
0.1〜2(使用周囲温度=25℃)
サージオン電流耐量(A)
30(60Hz 1サイクル)
電流2乗積(I
2
t)(A
2
s)
15
耐電圧(V/min)
入出力間 AC2500V 50/60Hz
動作電圧(V)
10.8以下
使用周囲湿度(%RH)
45〜85