ジャンパー 54233

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 50593403 品番 54233
参考基準価格(税別)¥28,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

裏地に保温性の高いアルミプリント、中綿に軽くて温かい高機能素材採用。
耐水性にも優れた防水防寒のための必須アイテム、新登場。
夜間の安全を確保する反射テープを前後に配置、随所に便利で多彩なポケットも装備。

オレンジ サイズS 機能防水・保温・反射・着脱式フード&マジックテープ隠し・衿裏ブロックフリース・左袖ポケット(マチ付)・胸反射テープ・前立ファスナー&マジックテープ・背反射テープ・左右胸ポケット(マチ付)&マジックテープ・前立裏ファスナー付ポケット・左内ポケット・左右ポケット内暖かい起毛トリコット使用・袖マジックテープ・内袖(ジャージ)付・袖マジックテープにより締付可能なゴム付 素材表:へリンボン、裏・背当:アルミプリントキルト、胴裏・袖裏:タフタキルト、中綿:シンサレート 混率(%)表:ナイロン100、裏・中綿:ポリエステル100 種別長袖ジャンパー 材質ファスナー:樹脂、ボタン:金属 胸囲(cm)120 肩幅(cm)48 袖丈(cm)58 着丈(cm)65 色番28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする