仕様●MTTFd(参考値):1000年以上●過負荷電流プロファイル:1.5Ie 1.1Ue
5s ON、10s OFF、10サイクル●負荷カテゴリ:LC-A
容量400W(出力電圧:AC200V)(印加負荷)質量(g)約30タイプサブタイプ:スリムソリッドステート・リレー+低背ソケット一体型取付方式DINレール取付使用温度範囲(℃)-30~55(結露、氷結しないこと)保護構造IP20耐電圧4.0kV/Ⅲ(定格インパルス)定格絶縁電圧(V)240定格入力電圧(V)AC/DC24入力電圧(V)定格電圧に対する割合±10%保護等級IP20負荷電圧(V)AC75~264(50/60Hz)保存温度(℃)-30~100(結露、氷結しないこと)出力の適合負荷交流負荷用絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)保管時:-30~100(ただし、氷結および結露しないこと)、使用時:-30~55(ただし、氷結および結露しないこと)定格負荷電圧(V)AC100~240(50/60Hz)接続端子ねじ端子出力オン電圧降下1.6V(RMS)以下漏れ電流(mA)5以下(AC200V、50/60Hzにて)復帰電圧1V以上振動10~55~10Hz、片振幅0.70mm出力仕様出力電圧:AC出力(トライアック)ゼロクロス機能あり定格電流(mA)11.3(50Hz)/11.4(60Hz)/11動作時間(ms)11以下汚染度(使用環境)2衝撃(m/s2)300復帰時間(ms)31以下出力オン抵抗(Ω)-負荷電流(A)0.1~2(使用周囲温度=25℃)サージオン電流耐量(A)30(60Hz 1サイクル)電流2乗積(I2t)(A2s)15耐電圧(V/min)入出力間 AC2500V 50/60Hz動作電圧(V)21.6以下使用周囲湿度(%RH)45~85