omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の タイマ/タイムスイッチ
omron(オムロン)の アナログタイマ
ソリッドステート・タイマ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50593526
品番
H3CR-A8-301 AC24-48/DC12-48
参考基準価格(税別)
¥5,050
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
寸法(mm)
48×48
時間仕様
0.1〜2.4秒
接続形式
8Pソケット接続
定格電源電圧
AC24〜48V 50/60 Hz DC12〜48V リップル20%以下 (単相全波整流電源まで使用可能)
動作
5動作マルチ
外部接続
8ピンソケット
出力タイプ
リレー2c出力(限時)特殊タイプ
制御出力種類
限時リレー 2c
動作/復帰方式
限時動作/自己復帰