omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の タイマ/タイムスイッチ
omron(オムロン)の デジタルタイマ
デジタルタイマ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付方式
埋込み取りつけ、 表面取りつけ(共用)
タイプ
標準
電源電圧(V)
AC100〜240
注文コード
50593544
品番
H5CC-A11
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
取付方式・タイプ・電源電圧
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
制御出力詳細
AC250/DC30V 5A 抵抗負荷(cosΦ=1)
最小適用負荷 : DC5V 10mA(P水準、参考値)
接点材質:AgSnIn
付属品
-
仕様
●ケース外装:ブラック(N1.5)
タイプ
標準
取付方式
埋込み取りつけ、 表面取りつけ(共用)
使用温度範囲(℃)
-10〜55(密着取りつけ時:-10〜50)(結露、氷結しないこと)
電源(V)
AC100〜240
保護構造
EC規格 IP66、 ただしパネル表面のみ(防水パッキン 形Y92S-P6使用時)
消費電力(W)
-
桁数
6桁
表示方式
7セグメントネガLCD 6桁
出力方式
接点出力
入力方式
無電圧(NPN)入力/電圧(PNP)入力切替
文字高(mm)
計時値:10(白色)、設定値:6(緑色)
設定方式
1段
停電記憶
不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上) データ保持性 : 10年以上
電源電圧(V)
AC100〜240
保存温度(℃)
-25〜70(結露、氷結しないこと)
制御出力
限時1c
入力信号
シグナル、 リセット、 ゲート
設定時間
0.001s〜999999h
取付け方法
埋込み取りつけ、 表面取りつけ(共用)
端子構造
ソケット11ピン
使用周囲湿度
25〜85%
保存温度範囲(℃)
-25〜70(ただし、氷結、結露しないこと)
定格消費電力(VA)
約6.5
時間軸レンジ
999.999s(0.001s〜)、9999.99s(0.01s〜)、99999.9s(0.1s〜)、999999s(1s〜)、99h59min59s(1s〜)、99999.9min(0.1min〜)、999999min(1min〜)、9999h59min(1min〜)、99999.9h(0.1h〜)、999999h(1h〜)
表示モード
加算(UP)表示、減算(DOWN)表示(切替)
復帰方式
電源リセット(出力モードによる)、 外部リセット、 手動リセット、 自動リセット(出力モードによる)
電源リセット
最小電源開放時間:0.5s(A-3、 b-1、 F、 ton-1、 toff-1モードはのぞく)(形H5CC-AU□は1s、形H5CC-□Fは0.1s)
復帰電圧
電源電圧の10%以下
許容電圧変動
定格電源電圧の85〜110%(DC12〜48Vは90〜110%)
出力モード
A:シグナルオンディレー(T)、A-1:シグナルオンディレー(U)、A-2:パワーオンディレー(T)、A-3:パワーオンディレー(U)、b:フリッカ(T)、b-1:フリッカ(U)、b-5:ワンショット・フリッカ、C:シグナルオン/オフディレー(T)、d:シグナルオフディレー(T)、E:インターバル、F:積算、G:シグナルオン/オフディレー(U)、H: シグナルオフディレー(U)、Z:ON/OFFデューティー可変、S:ストップウォッチ、toff:フリッカオフスタート(T)、ton:フリッカオンスタート(T)、
センサ待ち時間
250ms以下(センサ待ち時間中は、 制御出力OFFで入力は受け付けません)
ワンショット時間
0.01〜99.99s
供給電源
外部機器へ:DC12V(±10%)100mA(形H5CC-AU□のみ)
外部接続
11ピンソケット
使用周囲湿度(%RH)
25〜85