色ブルー
サイズS
機能防水・保温・反射・着脱式フード&マジックテープ隠し・衿裏ブロックフリース・左袖ポケット(マチ付)・胸反射テープ・前立ファスナー&マジックテープ・背反射テープ・左右胸ポケット(マチ付)&マジックテープ・前立裏ファスナー付ポケット・左内ポケット・左右ポケット内暖かい起毛トリコット使用・袖マジックテープ・内袖(ジャージ)付・袖マジックテープにより締付可能なゴム付
素材表:へリンボン、裏・背当:アルミプリントキルト、胴裏・袖裏:タフタキルト、中綿:シンサレート
混率(%)表:ナイロン100、裏・中綿:ポリエステル100
種別長袖ジャンパー
材質ファスナー:樹脂、ボタン:金属
胸囲(cm)120
肩幅(cm)48
袖丈(cm)58
着丈(cm)65
色番10