付属品埋込み取りつけ用アダプタ(装着済)、防水パッキン、端子カバー仕様●ケース外装:ブラック(N1.5)タイプ2段設定/予報出力付きタイプ取付方式埋込み取りつけ使用温度範囲(℃)-10~55(密着取りつけ時:-10~50)(結露、氷結しないこと)電源(V)AC24 DC12~48保護構造IEC規格IP66 ただしパネル表面のみ(防水パッキン形Y92S-P6使用時)消費電力(W)3.17桁数-表示方式7セグメントネガLCD 6桁出力方式トランジスタ出力入力方式無電圧(NPN)入力/電圧(PNP)入力切替文字高(mm)計時値:10(白色)、設定値:6(緑色)設定方式2段停電記憶不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上) データ保持性 : 10年以上電源電圧(V)AC24 DC12~48保存温度(℃)-25~70(結露、氷結しないこと)制御出力-入力信号シグナル、 リセット、 ゲート設定時間0.001s~999999h取付け方法埋込み取りつけ端子構造端子台使用周囲湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)定格消費電力(VA)約5.32時間軸レンジ999.999s(0.001s~)、9999.99s(0.01s~)、99999.9s(0.1s~)、999999s(1s~)、99h59min59s(1s~)、99999.9min(0.1min~)、999999min(1min~)、9999h59min(1min~)、99999.9h(0.1h~)、999999h(1h~)表示モード加算(UP)表示復帰方式電源リセット(Aモードのみ)、 外部リセット、 手動リセット電源リセット最小電源開放時間:0.5s(F-1モードは除く)復帰電圧電源電圧の10%以下許容電圧変動定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%)出力モードA、 F-1センサ待ち時間250ms以下(センサ待ち時間中は、 出力OFFで入力は受け付けません)ワンショット時間-供給電源-外部接続ねじ締め端子制御出力詳細DC30V max. 100mA max.残留電圧DC1.5V以下(実力約1V)漏れ電流0.1mA以下使用周囲湿度(%RH)25~85