付属品-
仕様●ケース外装:ブラック(N1.5)
タイプエコノミータイプ
取付方式埋込み取りつけ、 表面取りつけ(共用)
使用温度範囲(℃)-10〜55(密着取りつけ時:-10〜50)(結露、氷結しないこと)
電源(V)AC100〜240
保護構造EC規格 IP66、 ただしパネル表面のみ(防水パッキン 形Y92S-P6使用時)
消費電力(W)-
桁数6桁
表示方式7セグメントネガLCD 6桁
出力方式トランジスタ出力
入力方式無電圧入力
文字高(mm)計時値:10(白色)、設定値:6(緑色)
設定方式1段
停電記憶不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上) データ保持性 : 10年以上
電源電圧(V)AC100〜240
保存温度(℃)-25〜70(結露、氷結しないこと)
制御出力-
入力信号シグナル、 リセット
設定時間0.001s〜999999h
取付け方法埋込み取りつけ、 表面取りつけ(共用)
端子構造ソケット8ピン
使用周囲湿度25〜85%
保存温度範囲(℃)-25〜70(ただし、氷結、結露しないこと)
定格消費電力(VA)約6.5
時間軸レンジ999.999s(0.001s〜)、9999.99s(0.01s〜)、99999.9s(0.1s〜)、999999s(1s〜)、99h59min59s(1s〜)、99999.9min(0.1min〜)、999999min(1min〜)、9999h59min(1min〜)、99999.9h(0.1h〜)、999999h(1h〜)
表示モード加算(UP)表示、減算(DOWN)表示(切替)
復帰方式電源リセット(出力モードによる)、 外部リセット、 手動リセット、 自動リセット(出力モードによる)
電源リセット最小電源開放時間:0.5s(A-3、 b-1、 F、 ton-1、 toff-1モードはのぞく)(形H5CC-AU□は1s、形H5CC-□Fは0.1s)
復帰電圧電源電圧の10%以下
許容電圧変動定格電源電圧の85〜110%(DC12〜48Vは90〜110%)
出力モードA:シグナルオンディレー(T)、A-1:シグナルオンディレー(U)、A-2:パワーオンディレー(T)、A-3:パワーオンディレー(U)、b:フリッカ(T)、b-1:フリッカ(U)、b-5:ワンショット・フリッカ、C:シグナルオン/オフディレー(T)、d:シグナルオフディレー(T)、E:インターバル、F:積算、G:シグナルオン/オフディレー(U)、H: シグナルオフディレー(U)、Z:ON/OFFデューティー可変、S:ストップウォッチ、toff:フリッカオフスタート(T)、ton:フリッカオンスタート(T)、
センサ待ち時間250ms以下(センサ待ち時間中は、 制御出力OFFで入力は受け付けません)
ワンショット時間0.01〜99.99s
供給電源外部機器へ:DC12V(±10%)100mA(形H5CC-AU□のみ)
外部接続8ピンソケット
制御出力詳細DC30V max. 100mA max. 残留電圧DC1.5V以下(実力約1V) 漏れ電流0.1mA以下
使用周囲湿度(%RH)25〜85