omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の 温度調節器(デジタル調節計)
omron(オムロン)の 温度調節器本体
ヒータ状態監視機器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50593779
品番
K7TM-A2MA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
種別
ヒータ状態監視機器
電源(V)
AC100〜240
入力種類
電圧・電流
チャンネル数
2
電源電圧(V)
AC100-240
監視タイプ
ヒータ状態