ヒータ状態監視機器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50593788 品番 K7TM-A2MD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
種別ヒータ状態監視機器 電源(V)AC24/DC24 入力種類電圧・電流 チャンネル数2 電源電圧(V)AC/DC24 監視タイプヒータ状態

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする