高機能温度調節ユニット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50593928 品番 NX-HTC3510-5
参考基準価格(税別)¥200,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
入力種類温度センサ、CT入力 チャンネル数4CH 出力点数8点(加熱4点、冷却4点) 制御加熱冷却制御 制御出力電圧/リニア 入力形式温度センサ、CT入力 外部接続MILコネクタ (34極×2) ヒータ断線警報あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする