高機能温度調節ユニット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50593937 品番 NX-HTC4505-5
参考基準価格(税別)¥280,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
入力種類温度センサ、CT入力 チャンネル数8CH 出力点数8点 制御標準 制御出力電圧 入力形式温度センサ、CT入力 外部接続MILコネクタ (34極×2) ヒータ断線警報あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする