角形ソケット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数2 仕様●導電部保護:オプション(別売り端子カバー) 注文コード50594059 品番P2RFZ-08
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
この商品は極数・仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●導電部保護:オプション(別売り端子カバー) オプション専用短絡バー(別売):あり 適合G2R-2-S 種別角形ソケット 取付M3.5ねじ端子 取付方式DINレール取付、ねじ締め取付(M3.5ねじ端子)共用 極数2 構造- 接続方法表面接続 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 ピン数(ピン)8 定格通電電流(A)6 適合電線単線、撚り線 適合圧着端子丸端子、Y端子 耐電圧(V/min)異極接点端子間 :AC3000、同極接点端子間 :AC1000、コイル接点端子間 :AC4000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50594059
2025-12-17
用途:
制御盤改修
有限会社平井電設 様

MYシリーズのリレーと比較しで場所を取らす、しかも入力電圧に幅があるG2Rシリーズは使いやすいのですが、メーカー生産終了品となっているのにまだ手に入り、盤改修に助かります。

2025-08-04
用途:
機械制御盤修理

機械の制御盤修理に使ってます。
メーカー品なので、全く問題ありません。

対象商品:
50594059
2024-04-07
用途:
電気制御盤
製造業

GR2シリーズのプラグインリレー取り付けに使用しています。
端子部分カバーは、丸端子が使用できなくなるので、無しバージョンを使用しています。
後付けのカバーもありますので、感電対策をお考えの方は、そちらを使用してみてください。

リレー抜け止めのラッチですが、若干使用感がよろしくありません。折れそうで怖いです。
抜き差しをそんなにしないようであれば、問題ありませんが、経年劣化で抜く際に折れることあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする