中綿ブルゾン 54235

(4件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 50594085 品番 54235
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

軽いのに、驚きの防風・保温設計。
さらに優れたストレッチ機能も追加。
暖かさと動きやすさで冬の作業をサポートします。
カラフル&スポーティな着こなしで冬のワークシーンを彩る中綿ブルゾン。

イエロー サイズL 機能ストレッチ・撥水・防風・保温・リラックスカット・ラグランスリーブ・衿裏メッシュキルト・左内ペン差し&ポケット・袖口シャーリング 素材表:スムース、裏・背当:メッシュキルト、胴裏:フリース&タフタ 混率(%)ポリエステル100 種別長袖ブルゾン 材質ファスナー:樹脂 胸囲(cm)122 着丈(cm)72 裄丈(cm)89 色番29

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50594164
2022-02-18
用途:
外出時
農・林・水産業

外出時、普段着の上に羽織っています。温かいので重宝しています。

対象商品:
50594076
2022-03-02
用途:
装置組付け時
有限会社東海エンジニアリングサービス 様 (製造業)

鮮やかな黄色で、チーム・メンバーが
どこで作業をしているかがよくわかり、
加えて寒い時に暖かいのが決め手です。

1人が参考にしています
2022-03-08
用途:
農作業
ちしまぶどう園 様 (農・林・水産業)

生地が柔らかく作業性は良いが、強度に物足りなさと汚れが落ちずらいです。

3人が参考にしています
対象商品:
50594146
2021-04-24
用途:
清掃作業時
合同会社Alledge 様 (その他業種)

初めて購入しましたが、とても軽く暖かく良かったです。色違いでリピートしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする