形状角形
タイプ高速
種類ACファン
形式金属羽根
電圧(V)AC100
定格電圧(V)AC100
フレームアルミダイカスト
最大風量(m3/min)0.8/0.9(50/60Hz)
音圧レベル(dB)37/40(50/60Hz)
最大静圧(Pa)42/58(50/60Hz)
端子リード線
サイズ(mm)□80×t38
回転速度高速
フレーム厚さ(mm)38
軸受種類ボールベアリング
モータ種類単相くま取りコイル誘導電動機(2極、開放型)
最大風量(ノミナル値)50Hz: 0.80m**3/min 60Hz: 0.90m**3/min