AC軸流ファン

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(mm)□80×t25 定格電圧(V)AC200 注文コード50594269 品番R87T-A4A83H
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,250 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はサイズ・定格電圧など5種類から選べます 他の種類を見る
形状角形 タイプ高速 種類ACファン 形式金属羽根 電圧(V)AC200 定格電圧(V)AC200 フレームアルミダイカスト 最大風量(m3/min)0.5/0.6(50/60Hz) 音圧レベル(dB)33/36(50/60Hz) 最大静圧(Pa)34/49(50/60Hz) 端子リード線 サイズ(mm)□80×t25 回転速度高速 フレーム厚さ(mm)25 軸受種類ボールベアリング モータ種類単相くま取りコイル誘導電動機(2極、開放型) 最大風量(ノミナル値)50Hz: 0.5m**3/min 60Hz: 0.6m**3/min

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする