AC軸流ファン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50594278 品番 R87T-A4A85H
参考基準価格(税別)¥5,050 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
形状角形 タイプ高速 種類ACファン 形式金属羽根 電圧(V)AC200 定格電圧(V)AC200 フレームアルミダイカスト 最大風量(m3/min)0.8/0.9(50/60Hz) 音圧レベル(dB)37/40(50/60Hz) 最大静圧(Pa)42/58(50/60Hz) 端子リード線 サイズ(mm)□80×t38 回転速度高速 フレーム厚さ(mm)38 軸受種類ボールベアリング モータ種類単相くま取りコイル誘導電動機(2極、開放型) 最大風量(ノミナル値)50Hz: 0.80m**3/min 60Hz: 0.90m**3/min

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする