AC軸流ファン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50594296 品番 R87T-A6A15H-WR
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
形状角形 タイプ高速 種類ACファン 形式金属羽根 電圧(V)AC230 定格電圧(V)AC230 フレームアルミダイカスト 最大風量(m3/min)2.7/3.2(50/60Hz) 音圧レベル(dB)42/46(50/60Hz) 最大静圧(Pa)75/80(50/60Hz) 端子リード線 サイズ(mm)□120×t38 回転速度高速 フレーム厚さ(mm)38 特性耐水タイプ 軸受種類ボールベアリング モータ種類単相くま取りコイル誘導電動機(2極、開放型) 最大風量(ノミナル値)50Hz: 2.7m**3/min 60Hz: 3.2m**3/min

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする