クロダルマ
クロダルマの レインウェア・ヤッケ
クロダルマの ヤッケ
クロダルマの トップス ヤッケ
セミキルトVヤッケ 54236
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
50594399
品番
54236
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
生地の破けや裂けの進行を防止するリップストップ素材を採用。
撥水性・防風性にも優れた中綿入り防寒ヤッケ。
色
ネイビー
サイズ
M
材質
ファスナー:金属
胸囲(cm)
112
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
71
機能
撥水・ラグランスリーブ・左胸ファスナーポケット・袖口ストレッチテープ・衿ジャージ・左袖ペン差し・裾ストレッチテープ
裄丈(cm)
87
素材
表:リップストップ、裏・胴裏:キルト、袖裏:タフタキルト
色番
11