ボンディングパーカー 54237

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード50594548 品番54237
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,400
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

三層構造により高い防風性・保温性を兼ね備えたストレッチ素材パーカー。
反射テープ採用で夜の作業の安全性をアップしました。
作業服はここまでスタイリッシュになれる。
機能性とデザインを追求した納得の一着。

ネイビー サイズ3L 機能ストレッチ・防風・保温・反射素材・ラグランスリーブ・反射プリント・コンシールファスナー・左右大型ポケット 混率(%)ポリエステル100 素材表:TPUラミネート、裏:フリース 種別パーカー 材質ファスナー:樹脂 胸囲(cm)122 着丈(cm)72 裄丈(cm)91 色番11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする