ジャンパー 54505

(2件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 50594679 品番 54505
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

軽量で光沢があり、シワがつきにくいカルゼ生地を使用。
裏地には保温効果の高いウォームメッシュを採用。
肩や腕が動かしやすいラグラン袖を採用。

クロ サイズ4L 機能保温・防風・ラグランスリーブ・背裏・衿裏ウォームメッシュ・脇ポケットが逆玉・袖口ゴム・左内ポケット・左袖ペン差し&織ネーム 素材表:カルゼ、裏:ウォームメッシュ 混率(%)ポリエステル100 種別長袖ジャンパー 材質ファスナー:樹脂 胸囲(cm)138 着丈(cm)76 裄丈(cm)93 色番49

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50594636
2023-02-19
用途:
屋外作業
サービス業

評価は分かれると思います。MA1を想像してましたが届いた印象はペラペラで表面は安っぽい光沢生地、景品で配ってるやつかと。
でも着用して見ると裏地のおかげで保温性があり、動き易く、なにげにカッコいいです。破れるまで着てみようと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
50594803
2021-09-10
用途:
土木作業時
その他業種

寒い冬の土木作業時に、暖かく、動きやすくて、とてもいいです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする