omron(オムロン)
omron(オムロン)の 電源(制御機器)
omron(オムロン)の 変圧・変換
omron(オムロン)の スイッチング電源関連商品
スイッチング電源オプション品
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
-
注文コード
50594987
品番
S82Y-FSG-B02
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
適合
-
長さ(mm)
129
種類
-
取付方式
底面取り付け
外形寸法(mm)
129×40×16.5
ねじ径
Φ3.5
取付ねじ
M3 深さ8mm以下