スイッチング電源オプション品

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合- 注文コード50595048 品番S82Y-FSG-B11
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
この商品は適合など33種類から選べます 他の種類を見る
適合- 長さ(mm)150 種類- 取付方式底面取り付け 外形寸法(mm)150×35×1.5 ねじ径Φ4 取付ねじ- 取付ネジ径Φ4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする