omron(オムロン)
omron(オムロン)の 電源(制御機器)
omron(オムロン)の 変圧・変換
omron(オムロン)の スイッチング電源関連商品
スイッチング電源オプション品
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
-
注文コード
50595188
品番
S82Y-FSG-S22
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
適合
-
寸法(mm)
100×130
種類
-
取付方式
側面取り付け
外形寸法(mm)
130×100×9
ねじ径
Φ3.5
取付ねじ
M3 深さ8mm以下