omron(オムロン)
omron(オムロン)の 電源(制御機器)
omron(オムロン)の 変圧・変換
omron(オムロン)の スイッチング電源関連商品
スイッチング電源オプション品
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
S8VK-W
注文コード
50595249
品番
S82Y-VKW90F
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
適合
S8VK-W
対象機種
960W用
種別
正面取り付け金具
種類
-
取付方式
正面取り付け金具
外形寸法(mm)
-
ねじ径
3×Φ4.5
取付ねじ
-