UPS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50595258 品番 S8BA-24D24D480SBF
参考基準価格(税別)¥64,500 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
付属品USBケーブル(2.2m)(制御ユニットに付属)/バッテリ通信ケーブル(バッテリユニットに付属) 適合機種- 種別バッテリ分離型本体 質量(kg)約0.6 容量20A/480W 種類バッテリ分離型本体 外形寸法(mm)44×124×111.4(W×H×D) 消費電力(W)[内部]通常時:7/最大時:29 出力DC24V出力 端子形状入力形状/出力形状:プッシュイン端子台 定格電流(A)定格出力電圧時:20 出力電圧(V)通常運転時:入力電圧スルー出力、バックアップ運転時:21〜28V(電圧は調整できません) 最大電流(A)定格入力電圧時/定格負荷接続時:21.5 定格入力電圧(V)DC24 定格出力電流(A)20 定格容量3900mAh 入力DC24V入力 保存温度(℃)-20〜55 冷却方式自然空冷 機能リモートON/OFF信号論理設定、バッテリ寿命カウンタ、最大バックアップ時間設定、起動バッテリ充電容量設定、バックアップ停止(BS)信号遅延時間設定、バックアップ(BU)信号遅延時間設定 バッテリー種類:リチウムイオンバッテリ、ユーザ側で交換:可(ホットスワップ)、バッテリ寿命カウンタ機能:有 絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子一括とケース20以上(DC500V) 使用周囲温度(℃)0〜55 保護機能ヒューズ(お客様で交換できません) 安全規格UL508/CE/UKCA/C22.2 No.107.1-01 充電時間(時間)8(90%) 耐衝撃(m/s2)JIS C 60068-2-27に準拠147X・Y・Z各方向3回 耐振動JIS C 60068-2-6 に準拠、5〜8.4Hz振幅3.5mm 8.4〜150Hz、加速度9.8m/s2 X・Y・Z各方向100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分) EMI規格EN61000-6-4/FCC/ICES/RCM/KC 定格出力電圧(V)DC25.2 入力保護容量(A)30 バックアップ時間6分(定電力定格負荷)バックアップ時間は、モード切替/バックアップ運転時間切替スイッチ、またはシャットダウンソフトから設定可能です。[25℃、初期特性] 入力電圧範囲(V)DC23〜28 入出力信号インターフェイス形状:有(RJ45) 耐電圧(V/min)DC外部端子一括とケースAC510漏れ電流5mA以下 過負荷保護(警報表示)UPS出力をバイパスにて継続[通常運転時]・UPS出力をバッテリにて継続[バックアップ運転時]:101%以上/(過負荷保護による出力停止)出力を停止[通常運転時]・10秒後、UPS内部電源OFF[バックアップ運転時]:111%以上/[警報表示解除](通常運転時、バックアップ運転時):93%以上 切替時間無瞬断 シリアル信号RS232C(インターフェイス形状) /USB(インターフェイス形状):有(RJ45) 使用周囲湿度(%RH)10〜90(無結露) 電池寿命(年)10(25℃時)、6.7(35℃時)、3.7(45℃時)、1.9(55℃時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする