UPS

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50595276 品番 S8BA-S480L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥129,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
付属品- 適合機種S8BA-24D24D480SBF、 種別バッテリ分離型 質量(kg)約1.5 容量480W 種類- 外形寸法(mm)80×124×111.4(W×H×D) 消費電力(W)- 端子形状- 定格電流(A)- 出力電圧(V)- 最大電流(A)- 定格入力電圧(V)- 定格出力電流(A)20 定格容量3900mAh 保存温度(℃)- 冷却方式- 機能- バッテリー- 絶縁抵抗(MΩ)- 使用周囲温度(℃)- 保護機能- 安全規格- 充電時間(時間)- 耐衝撃(m/s2)- 耐振動- EMI規格- 定格出力電圧(V)DC25.2 入力保護容量(A)- バックアップ時間- 入力電圧範囲(V)- 入出力信号- 耐電圧(V/min)- 過負荷保護- 切替時間- シリアル信号- 使用周囲湿度(%RH)- 電池寿命(年)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする