パンツ 57215

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50595309 品番 57215
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥17,490
販売価格(税別)
15,900

優れた視認性で安全性を高める反射素材を採用し、高視認性安全服のJIS規格を取得。
防風・防寒機能も兼ね備えた冬を乗り切るためのアイテムです。
冬の寒さと雨・夜間など作業の大敵をを克服するための機能を備えた一着です。

イエロー サイズM 機能防水・反射素材・サイド&バックシャーリング 混率(%)ポリエステル100 素材表:ウェーブロン・ネオゾイテックドライ、裏:タフタ ウエスト(cm)73〜79 種別パンツ 材質ファスナー・ボタン:樹脂 テープ幅(mm)50 規格JIS T-8127(高視認性安全服) 股下(cm)78 色番29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする