omron(オムロン)
HD ハイビジョンカメラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50595310
品番
STC-HD213DV
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
サイズ
センサー:1/2.8、セル:2.9×2.9
タイプ
カラー
有効画素数
(H×V)1920×1080
解像度
HD ハイビジョンカメラ
フレームレート
60fps