omron(オムロン)
omron(オムロン)の はんだ用品
omron(オムロン)の 基板周辺工具
omron(オムロン)の UV-LED照射器
コントローラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50596247
品番
ZUV-C40H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461,780
販売価格(税別)
¥
419,800
バスケットに入れる
付属品
ACアダプタ
仕様
設定数:16バンク
種類
コントローラ
モデル
パフォーマンスモデル