パンツ 57505

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50596359 品番 57505
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

軽量で光沢があり、シワがつきにくいカルゼ生地を使用。
イージーな履き心地のウエストゴム採用。
裾調整機能付で足元からの冷気をシャットアウト。

クロ サイズM 機能左後ポケット・裾調整機能・総ゴム・右カーゴポケット・保温・防風 素材表:カルゼ、裏:タフタキルト 混率(%)ポリエステル100 ウエスト(cm)76〜84 種別パンツ 材質ファスナー:樹脂、ボタン:金属 股下(cm)78 色番49

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50596359
2021-11-13
用途:
バイク用に

このシリーズのジャンパーが強烈に気に入ったのでパンツも購入してみましたが、ジャンパーほどの破壊力はありませんでした。全く同じ作りではないのかな。ジャンパーと比べて薄目で柔らかく感じました。よくある中綿パンツには及ばないカンジです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする