57505 パンツ 57505 クロダルマ 50596386

パンツ 57505

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
クロ
ウエスト(cm)100~110
サイズ3L
内容量1本注文コード50596386品番57505
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

軽量で光沢があり、シワがつきにくいカルゼ生地を使用。
イージーな履き心地のウエストゴム採用。
裾調整機能付で足元からの冷気をシャットアウト。

クロサイズ3L機能左後ポケット・裾調整機能・総ゴム・右カーゴポケット・保温・防風素材表:カルゼ、裏:タフタキルト混率(%)ポリエステル100ウエスト(cm)100~110種別パンツ材質ファスナー:樹脂、ボタン:金属股下(cm)78色番49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50596359
2021-11-13
用途: バイク用に

このシリーズのジャンパーが強烈に気に入ったのでパンツも購入してみましたが、ジャンパーほどの破壊力はありませんでした。全く同じ作りではないのかな。ジャンパーと比べて薄目で柔らかく感じました。よくある中綿パンツには及ばないカンジです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする