用途シンプルなデザインでお家や外出時にもとても便利!秋口はTシャツなどの上から軽く羽織り、寒い冬にはジャケットやコートの中にも重ね着として使えます。カイロポケット(腰部分)が付いており腰から体全体を温める事が出来るのでアウトドアなどにも活躍します。パジャマの上から軽く羽織ったり、こたつに入って背中が寒い時などお家時間にもぴったりです。毛布に使用している優しい肌触りの生地を使った暖かベスト。両脇ポケット、ファスナー付き胸ポケット、内腰部分カイロポケット仕様。フロントファスナーで着脱簡単。材質身生地:ポリエステル100% 衿・胸ポケット部分:ナイロン100%色カーキ身長(cm)165~175チェスト(cm)88~96