曜日別特売
050031204 毛布でつくった暖かメンズベスト セルヴァン 50596588

着用例

050031204 毛布でつくった暖かメンズベスト セルヴァン 50596588
050031204 毛布でつくった暖かメンズベスト セルヴァン 50596588
050031204 毛布でつくった暖かメンズベスト セルヴァン 50596588
050031204 毛布でつくった暖かメンズベスト セルヴァン 50596588
050031204 毛布でつくった暖かメンズベスト セルヴァン 50596588
050031204 毛布でつくった暖かメンズベスト セルヴァン 50596588
050031204 毛布でつくった暖かメンズベスト セルヴァン 50596588
050031204 毛布でつくった暖かメンズベスト セルヴァン 50596588

毛布でつくった暖かメンズベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1枚カーキ注文コード50596588品番050031204
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

毛布でつくった優しい肌触りの暖かメンズべスト。腰にカイロポケットが付いて寒い冬に大活躍!

用途シンプルなデザインでお家や外出時にもとても便利!秋口はTシャツなどの上から軽く羽織り、寒い冬にはジャケットやコートの中にも重ね着として使えます。カイロポケット(腰部分)が付いており腰から体全体を温める事が出来るのでアウトドアなどにも活躍します。パジャマの上から軽く羽織ったり、こたつに入って背中が寒い時などお家時間にもぴったりです。毛布に使用している優しい肌触りの生地を使った暖かベスト。両脇ポケット、ファスナー付き胸ポケット、内腰部分カイロポケット仕様。フロントファスナーで着脱簡単。材質身生地:ポリエステル100% 衿・胸ポケット部分:ナイロン100%カーキ身長(cm)175~185チェスト(cm)104~112
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする