クロダルマ
クロダルマの セーフティスニーカー
クロダルマの ローカットセーフティスニーカー
セーフティシューズ 727
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
25.5
色
グレー
注文コード
50596605
品番
727
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
カジュアルでデザイン性の高いスエード&レザータイプのセーフティシューズ。
クッション性・屈曲性・耐滑性に優れた発泡ラバーソールを採用。
サイズ(cm)
25.5
機能
軽量・耐滑性
色
グレー
材質
内側・外側:合成皮革
先芯
スチール
標準質量(g/片足)
310
足幅
3E
靴底
発泡ラバーソール
素材
スエード・レザー
色番
42