セーフティシューズ 727

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)27 グレー 注文コード50596639 品番727
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など12種類から選べます 他の種類を見る

カジュアルでデザイン性の高いスエード&レザータイプのセーフティシューズ。
クッション性・屈曲性・耐滑性に優れた発泡ラバーソールを採用。

サイズ(cm)27 機能軽量・耐滑性 グレー 材質内側・外側:合成皮革 先芯スチール 標準質量(g/片足)310 足幅3E 靴底発泡ラバーソール 素材スエード・レザー 色番42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする