クロダルマ
クロダルマの セーフティスニーカー
クロダルマの ローカットセーフティスニーカー
セーフティシューズ 727
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
50596657
品番
727
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,179
販売価格(税別)
¥
2,890
バスケットに入れる
カジュアルでデザイン性の高いスエード&レザータイプのセーフティシューズ。
クッション性・屈曲性・耐滑性に優れた発泡ラバーソールを採用。
サイズ(cm)
25
機能
軽量・耐滑性
色
ブラック
材質
内側・外側:合成皮革
先芯
スチール
標準質量(g/片足)
310
足幅
3E
靴底
発泡ラバーソール
素材
スエード・レザー
色番
49