セーフティシューズ 727

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 50596666 品番 727
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,179
販売価格(税別)
2,890

カジュアルでデザイン性の高いスエード&レザータイプのセーフティシューズ。
クッション性・屈曲性・耐滑性に優れた発泡ラバーソールを採用。

サイズ(cm)25.5 機能軽量・耐滑性 ブラック 材質内側・外側:合成皮革 先芯スチール 標準質量(g/片足)310 足幅3E 靴底発泡ラバーソール 素材スエード・レザー 色番49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする