商品画像

- [冷凍] フタバ ダンディーチョコレート 160ml フタバ食品 50596676 - [冷凍] フタバ ダンディーチョコレート 160ml フタバ食品 50596676 - [冷凍] フタバ ダンディーチョコレート 160ml フタバ食品 50596676

[冷凍] フタバ ダンディーチョコレート 160ml

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(160mL×20個) 注文コード50596676 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,858
販売価格(税別)
4,498

驚愕のバキザク食感が楽しめる大容量で濃厚なチョコモナカです!モナカアイス最大級!濃厚な味わいのダンディーチョコレートです!モナカの中にチョコクランチが入っているので、他のモナカアイスにはないバキザクッとした食感が楽しめます。濃厚とな味わいとボリュームで大満足いただけるアイスです!

用途要冷凍(-18℃以下で保存)
注意
※要冷凍(-18℃以下で保存)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする