差し込み式反射ベスト 26530

(4件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 50596788 品番 26530
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

表示が手軽に変えられる差込式の識別ベスト。
あらゆる現場で活躍します。

サイズO ネイビー 胸囲(cm)120〜150 肩幅(cm)41 着丈(cm)48 材質シート:ポリ塩化ビニール、高輝度マイクロプリズム反射材 テープ幅(mm)35 混率(%)メッシュ:ポリエステル100、パイピング:ナイロン100 機能再帰性反射テープ・前後A4印刷物差込可能・マジックテープ装着 総丈(cm)60 色番11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50596727
2023-02-21
用途:
ドローン飛行時
パーミルフォトオフィス 様 (サービス業)

ベスト部分の殆どが蛍光色なので第三者からの視認性が良く、一目で判別出来て安全性が向上出来そうです。
A4カードの差込み部分は前・後ろとも下からの差込みで、しかもチャックも付いているので汚れ・水濡れ等にも安心感があります。

対象商品:
50596745
2021-11-21
用途:
自治会連合会の防災組織での係分け
魂童工房 様

何種類か同時に購入して使った中で一番使いやすいです。

対象商品:
50596718
2020-07-09
用途:
学区自主防災会本部員用
ヤスダ技研 様 (卸売・小売業)

部署名シートを作成し挿入したがポケットが大きく、見やすくて良好。
尚、カラーが沢山あり6町内色が揃い良かった。

対象商品:
50596806
2020-12-25
用途:
町内会イベントなどの参加
長命ヶ丘四丁目東町内会 様 (その他業種)

思った色でなかったので残念です。もっと明るいブルー

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする