曜日別特売
- [冷凍] あずきバーミルク 60ml 井村屋 50596834

商品画像

- [冷凍] あずきバーミルク 60ml 井村屋 50596834
- [冷凍] あずきバーミルク 60ml 井村屋 50596834
- [冷凍] あずきバーミルク 60ml 井村屋 50596834

[冷凍] あずきバーミルク 60ml

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1箱(60mL×30個)注文コード50596834品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,454
販売価格(税別)
3,198

コクがありつつもさっぱりとしたミルクアイスと風味豊かな粒あんの組み合わせが楽しめる和風アイスバーです。ミルクアイスは北海道産生クリームを使用し、ミルクのコク・フレッシュ感を感じられます。つぶあんは、自社の一貫した設備で生豆から炊き上げ、冷凍下でもやわらかく仕上げました。ちょっと甘いものが食べたいときにちょうどいい、小さめサイズの和風アイスバーです。

用途要冷凍(ー18℃以下保存)
注意
※固く凍っているため、歯を痛めないようにご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする